曜日別特売

取っ手のとれるフライパン5点セットEA

取っ手のとれるフライパン5点セットEA - THERMOS(サーモス)取っ手のとれるフライパン5点セットEA - THERMOS(サーモス)取っ手のとれるフライパン5点セットEA - THERMOS(サーモス)

フライパン・鍋3点を含むベーシックなガス火専用5点セット。深型設計のフライパンは22cmと26cm、18cmの鍋と使い勝手の良いサイズがセットになっています。摩擦性の高さと焦げ付きにくさが特徴のデュラブルコート仕上げ。取っ手が取れるからコンパクトな収納が可能です。
ガス火専用、オーブンOK。鍋とフライパンは食洗器にも対応しています。

セット内容フライパン22cm・26cm、炒め鍋、鍋18cm、鍋専用フタ18cm、専用取っ手ディープブルータイプガス火サイズ(cm)フライパン:22深型、26深型、鍋:18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461460KSE-5A DPBL
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする