曜日別特売

取っ手のとれるフライパン8点セットEA

取っ手のとれるフライパン8点セットEA - THERMOS(サーモス)取っ手のとれるフライパン8点セットEA - THERMOS(サーモス)取っ手のとれるフライパン8点セットEA - THERMOS(サーモス)

フライパン・鍋5点!充実のガス火専用8点セットです。摩擦性が高く、焦げ付きにくいデュラブルコート仕上げ。使い勝手のよい22cmフライパン、26cmフライパン、煮物もできる24cm炒め鍋、16cm鍋&フタ、18cm鍋&フタ、専用取っ手がセット。取っ手がとれるから収納もコンパクト、ガス火からそのままオーブンに入れて焼き目を付けるなど、使いやすくなっています。

セット内容フライパン22cm・26cm、炒め鍋、鍋16cm・20cm、鍋専用フタ16cm・20cm、専用取っ手ディープブルータイプガス火サイズ(cm)フライパン:22深型、26深型、炒め鍋:24、鍋:16・20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461469KSE-8A DPBL
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする