デビカ
メクリボンN S
・指先にピッタリフィットして使用時もまわりにくい扇型設計です。・収納に便利なハート型ケース入り。
用途
指先が「カワイイ」だけでなく、紙もしっかりめくれるリング型のシリコン製指サックです。
材質
・本体:シリコン・簡易ケース:PET
サイズ
S
内寸(mm)
11.5×11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81471086
64719
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください