曜日別特売

黒皮サンダー

黒皮サンダー - レヂトン

スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!
スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。
作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。

用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100内容量1台
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81473046R-1000ST
359,400
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする