QuickJack 5000TL ポータブル カーリフトシステム
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】
Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト
最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム
持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最大積載量(kg)車両:2268
最高位(mm)616
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3箱)
注意
※3箱でのお届けになります※お届けの前に組立・給油・通電を行い、動作確認完了後に出荷いたしております。
※メーカースタッフが1度開封しておりますので予めご了承のうえ、お買い求めください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |