QuickJack BL-3500SLX ポータブル カーリフトシステム
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】
Quick Jack (クイックジャック) BL-3500SLX カーリフト
最大持上げ能力1,588kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム
持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途最大持上げ能力 1,588kg。設置からリフトアップまで簡単操作。素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備ができます。
仕様最大上昇(cm):53.3
質量(kg)車両:1588以下
幅(cm)リフトポイント幅:128.3
寸法(cm)フレーム長:158.8、リフトポイント幅:128.3
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3箱)
注意
※3箱でのお届けになります※お届けの前に組立・給油・通電を行い、動作確認完了後に出荷いたしております。
※メーカースタッフが1度開封しておりますので予めご了承のうえ、お買い求めください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |