QuickJack 7000TL ポータブル カーリフトシステム
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】
Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト
最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム
持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最高高さ(mm)622
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)車両:3175
内容量1セット(3箱)
注意
※3箱でのお届けになります※お届けの前に組立・給油・通電を行い、動作確認完了後に出荷いたしております。
※メーカースタッフが1度開封しておりますので予めご了承のうえ、お買い求めください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |