EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100

EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100 - EPCOS

巻数比 = 20:1
シリーズ = B828
入力電流 = 20A
全体の幅 = 7.11mm
全体的な深さ = 5.08mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm
B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81509595B82801B0205A100
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする