巻数比 = 20:1
シリーズ = B828
入力電流 = 20A
全体の幅 = 7.11mm
全体的な深さ = 5.08mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm
B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980

