EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35V 最大直流定格電圧:45V, 1.05nF, B72207S0350K101

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35V 最大直流定格電圧:45V, 1.05nF, B72207S0350K101 EPCOS

バリスタ電圧 = 35V
最大AC定格電圧 = 35V
最大直流定格電圧 = 45V
制限電圧 = 110V
クランプ電流 = 2.5A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 250A
静電容量 = 1.05nF
厚さ = 3.9mm
寸法 = 9 (Dia.) x 3.9mm
リード間隔 = 5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81510234 B72207S0350K101
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする