EPCOS 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.9A, B82472G6103M000

EPCOS 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.9A, B82472G6103M000 EPCOS

インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.9A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81509814 B82472G6103M000
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする