STMicroelectronics コンバータ, 2A, 55 V, 表面実装 L4978D

STMicroelectronics コンバータ, 2A, 55 V, 表面実装 L4978D STMicro

出力電流 Max = 2A
出力電圧 Max = 50 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
出力電圧 Min = 3.3 V
入力電圧 Min = 8 V
入力電圧 Max = 55 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 300 kHz
パッケージタイプ = SOIC W
スイッチングレギュレータ = あり
ラインレギュレーション = 10 mV
幅 = 7.6mm
DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81517810 L4978D
オープン
589
648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする