STマイクロ, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin LGA 磁力計 LIS3MDLTR

STマイクロ,  3軸 センサ, SPI, 12-Pin LGA 磁力計 LIS3MDLTR STMicro

センサータイプ = 磁力計
軸数 = 3
テクノロジー = デジタル
実装タイプ = 表面実装
インターフェースタイプ = SPI
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作供給電圧 Min = 1.9 V
パッケージタイプ = VFLGA
感度 = 1711LSB/g
ピン数 = 12
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
磁力計(e-Compasses)、STMicroelectronics. 高性能3軸磁力計、超低電力で動作 デジタル出力磁気センサ 外部磁界の方向とマグニチュードを正確に検出 携帯デバイス向けの正確なコンパス方位

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81523428 LIS3MDLTR
オープン
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする