STMicroelectronics 温度センサ IC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92

STMicroelectronics 温度センサ IC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92 STMicro

センサ機能 = 温度
出力タイプ = 電圧
インターフェースタイプ = アナログ
精度 = ±1℃
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
動作温度範囲 = -40 → +125 ° C
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 5 V
動作供給電圧 Max = 40 V
パッケージタイプ = TO-92
高さ = 5.33mm
幅 = 4.2mm
センサーゲイン = 10mV/℃
LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。

内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81523647 LM235Z
オープン
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする