ピーキューテクノ ピーキューテクノの 防災用品 ピーキューテクノの 避難用品 ピーキューテクノの 非常用袋・セット 災害対策Eisei5点セット《アミノエリアneo》版 災害対策Eisei5点セット《アミノエリアneo》版 注文コード アルコールフリーアミノ酸系 用途大規模災害発生後に生活用水が途絶えた環境でも、3日~7日間分(成人)体と身の回りの清潔を確保するためのアイテムがセットになっています セット内容コインおしぼり8個入×1、ウェットシート×1、アミノエリアクレンジングウォーター×1、アミノエリアスプレー×1不織布巾着×1 内容量1セット(30個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AESET-5S-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81526404 AESET-5S-1 ¥87,000 ¥49,980 ¥49,980 ¥54,978 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 非常用袋・セット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 子ども用防災セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥10,450 ¥9,500 バスケットへ 初動対応防災セット14点 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 大容量非常食付防災セット47点 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥33,000 ¥30,000 バスケットへ 大容量非常食付防災セット45点 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥27,500 ¥25,000 バスケットへ 初動対応防災セット31点 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥13,200 ¥12,000 バスケットへ 初動対応防災セット22点 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥5,500 ¥5,000 バスケットへ 大容量非常食付防災セット34点 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥22,000 ¥20,000 バスケットへ 初動対応防災セット30点 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥9,350 ¥8,500 バスケットへ 防災サコッシュ(半縫製) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥620 ¥564 バスケットへ 大きな難燃保管バッグ ヒラカワ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 帰るポーチ STANDARD W290×D115×H165mm シナジーインターナショナル 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 帰るポーチ LIGHT W290×D115×H165mm シナジーインターナショナル 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ソナえーる/防災ポーチ5点セット エピオス 税込¥285 ¥259 バスケットへ ソナえーる/安心携帯セット エピオス 税込¥252 ¥229 バスケットへ 防災セット(災害対策30点セット) YAMAZEN(山善) 税込¥5,938~ ¥5,398~ (11) 防災セット(子供用10点セット) YAMAZEN(山善) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 防災緊急7点セット メッシュポーチタイプ MARKLESS STYLE 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 防災緊急10点セット シートインサコッシュタイプ MARKLESS STYLE 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 防災緊急6点セット コンパクトボトルタイプ MARKLESS STYLE 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 緊急避難セット 角利産業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難用品非常用袋・セット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「避難用品」にはこんなカテゴリがあります 保護具 非常用袋・セット 寝袋・毛布 その他避難用品 シェアする マイページ 最近見た商品