Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト Surface Laptop 6 13.5 インチ (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:32GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC

付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.46 高さ(mm)16.7 メモリー容量32GB ディスプレイ13.5型 使用CPUインテル Core Ultra 7 165H 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows 11 Pro プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート SSD256GB 光学ドライブなし 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81535468 ZJY-00045
オープン
399,800
439,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする