Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ

Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ SWANN(スワン) Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ SWANN(スワン) Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ SWANN(スワン) Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ SWANN(スワン) Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ SWANN(スワン) Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ SWANN(スワン) Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ SWANN(スワン) Swann NVRレコーダー 増設用 セキュリティカメラ 4K パン・チルト 屋外 屋内対応 IP66仕様 警告ライト サイレン搭載 防犯カメラ SWANN(スワン)

NVRはカメラの映像をIPネットワークを通じ、LANケーブル経由でHDに保存します。遠隔地に設置したカメラの映像を録画したり、録画した映像を確認することができ、LANケーブル1本で映像、音声、電源を供給しますので配線が簡単です。
広角に見渡せるパン & チルト機能。水平355度、垂直90度までカメラが首振りします。視野はリモートで制御できます。敷地内のカメラ台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。
赤と青の点滅ライトで警告。センサーが感知すると明るいスポットライトが光ります。赤と青の点滅ライトと大音量のサイレンで侵入者を威嚇することができます。完全な暗闇でも最長40メートルまで映像を確認できます。
外出先でも安心の双方向スピーカー機能。双方向スピーカーが付いているので、専用のアプリを使用すれば外出時にもカメラを通して通信が可能です。防犯はもちろん、急な来客やの荷物の確認にも役立ちます。
PT900のデジタルズーム。8倍ズームを備えているので、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。アプリで操作しながら気になる所にズームインすることができます。外出先でも遠くまで確認することが可能です。
4K ズームアップしてもはっきり顔やナンバープレートが見える4K ウルトラHDカメラ
熱とモーション検知機能搭載。人や車といった熱をもった物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。
赤外線&カラー暗視機能。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラーによる暗視を行います。

仕様●IRカットフィルター:あり●PIRセンサー:あり●PIRセンサー検知範囲:最大8m●サイレン:あり●センサーライト:あり●パン・チルト:水平355°、垂直90°●マイク:あり●暗視距離:最長40m(モノクロ)、最長20m(センサーライト点灯、カラー)●音声範囲:5m 解像度4K 保証期間1年間 視野角90° スピーカーあり 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 内容量1個
注意
※本製品はSwann NVRレコーダー専用の増設用カメラです【単品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81529834 SONHD-900PT-JP
オープン
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする