Swann 防犯カメラ 4K 4台セット 屋外 屋内対応 NVRレコーダー 8ch 2TB Alexa スマホ対応 IP66 熱検知

Swann 防犯カメラ 4K 4台セット 屋外 屋内対応 NVRレコーダー 8ch 2TB Alexa スマホ対応 IP66 熱検知 SWANN(スワン)

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、バレット型カメラ4台のセットです。
鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知など様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。

仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81529694 SWNVK-885804-NF
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81529694 SWNVK-885804-NF 81529658 SWNVK-876804 SWNVK-876804 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 81529658 Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン) 1セット 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする