ミツヤ ミツヤの 事務用品 ミツヤの 文房具 ミツヤの クリップ/リング バラ ダブルクリップ バラ ダブルクリップ 注文コード 81529064 注文コード 81529080 注文コード 81529089 注文コード 81529098 アームが折りたためかさばらない定番クリップ。 材質鋼鈑、スプリング 色本体・黒、アーム・シルバー 包装バラ売り 入数1個 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DC-130-BA DC-150-BA DC-190-BA DC-250-BA 寸法(mm) 選択解除 (挟み口)13(挟み口)15(挟み口)19(挟み口)25 サイズ 選択解除 中小極豆豆 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81529064 DC-130-BA (挟み口)13 極豆 ¥20 ¥16 ¥16 ¥18 (税込) 欠品中 81529080 DC-150-BA (挟み口)15 豆 ¥30 ¥22 ¥22 ¥24 (税込) 当日出荷 81529089 DC-190-BA (挟み口)19 小 ¥40 ¥29 ¥29 ¥32 (税込) 当日出荷 81529098 DC-250-BA (挟み口)25 中 ¥50 ¥37 ¥37 ¥41 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フリーラベル CL-101 200片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ ダブルクリップ19mmキューブ ミツヤ 税込¥252 ¥229 バスケットへ フリーラベル CL-105 50片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ 二重リング11mm ミツヤ 税込¥197 ¥179 バスケットへ カラーラベル 13mm 600片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バラ POPプラクリップ Pグレー ミツヤ 税込¥109 ¥99 バスケットへ ダブルクリップ小 7本入 ミツヤ 税込¥131 ¥119 バスケットへ バラ アクアクリップ小 青 ミツヤ 税込¥78 ¥71 バスケットへ スタンドクリップ 西敬(イカリボシ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ POPプラクリップ 中 グレイッシュ ミツヤ 税込¥351 ¥319 バスケットへ POPプラクリップ 中 白 ミツヤ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ゼムクリップ エスコ 税込¥99 ¥90 バスケットへ カラーゼム ミツヤ 税込¥120 ¥109 バスケットへ 目玉クリップ 中8本 ミツヤ 税込¥472 ¥429 バスケットへ カラーラベル 8mm 768片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 カードリング内径25mm ミツヤ 税込¥175 ¥159 バスケットへ ジャイアントゼム ミツヤ 税込¥105 ¥95 バスケットへ フリーラベル CL-102 300片 サンフレイムジャパン 税込¥175 ¥159 バスケットへ ゼムクリップ大 ミツヤ 税込¥120 ¥109 バスケットへ ダブルクリップ19mmハート ミツヤ 税込¥252 ¥229 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具クリップ/リングクリップダブルクリップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリップ」にはこんなカテゴリがあります ゼムクリップ ダブルクリップ ワニクリップ 目玉クリップ 手差しクリップ クリップケース その他クリップ シェアする マイページ 最近見た商品