ミツヤ
BX5 目玉クリップ小
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約60本入り。
材質
鋼鈑、スプリング
寸法(mm)
挟み口38
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
小
包装
収納便利なPP強化ケース
入数
約60個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81529107
BX5-70-510
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください