産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 8ポート

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット  8ポート ダイヤトレンド 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット  8ポート ダイヤトレンド 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット  8ポート ダイヤトレンド 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット  8ポート ダイヤトレンド

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ

材質スチール 電源(V)DC12~36(逆極性保護) 保護構造IP30 ポート数イーサネット:8 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5 最大消費電力(W)3.4 取付け方法DINレール取り付け 電源供給方式ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81527409 DEH-G8
オープン
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする