TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 1kΩ ±5%, EP3W1K0J

TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 1kΩ ±5%, EP3W1K0J TE CONNECTIVITY

抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81530595 EP3W1K0J
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする