TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, EP5W100RJ
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(1000個)