TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-12-1/E, 出力:2.3A, 定格:27.6W 入力電圧:ac, dc 出力電圧:dc 12V dc/

TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-12-1/E, 出力:2.3A, 定格:27.6W 入力電圧:ac, dc 出力電圧:dc 12V dc/ TDKラムダ

シリーズ = DRJ
AC又はDC入力電圧 = ac, dc
入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc
AC又はDC出力電圧 = dc
出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 2.3A
定格電力 = 27.6W
幅 = 21.5mm
実装タイプ = DINレールマウント

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81531968 DRJ30-12-1/E
オープン
6,798
7,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする