DELTA(デルタ)
MOTO LEDヘッドライト YZF-R25/YZF-R3 車種専用LEDキット
車種専用LEDキット
用途
YZF-R25/R3専用LEDセット
仕様
保安基準適合
適合
[R25]年式:2014~2018、型式:RG10/43J・[R3]年式:2015~2018、型式:RG17/13J
セット内容
LEDヘッドライト×2、LEDポジション×1、専用防水カバー×2
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
25
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
2000
内容量
1個
注意
※専用カバーをご使用の際は純正ゴムパッキンをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81541418
D-2004
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください