TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 770987-1
オス/メス = オス
併用可能製品 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
適合電線サイズmm2 Min = 0.3mm2
結線方法 = 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)