TE Connectivity SMDレジスタ, 100kΩ, 5W SMF5100KJT

TE Connectivity SMDレジスタ, 100kΩ, 5W SMF5100KJT TE CONNECTIVITY

抵抗 = 100kΩ
テクノロジー = 金属皮膜
許容差 = ±5%
定格電力 = 5W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +280℃
SM金属皮膜5 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81537026 SMF5100KJT
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81537017 SMF5100KJT
オープン
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする