TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 12W, THD 12-2412WI
出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 12W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 1A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 20.3mm
シリーズ = THD 12WI
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10個)