Vishay フィルムコンデンサ,350V ac,1μF,±5%

Vishay フィルムコンデンサ,350V ac,1μF,±5% VISHAY

静電容量 = 1μF
電圧 = 350V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP 1847
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 32mm
奥行き = 11mm
高さ = 21mm
寸法 = 32 x 11 x 21mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
MKP 1847シリーズ. ハイパフォーマンスACフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(130個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81543308 MKP1847510354K2
オープン
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする