Vishay フィルムコンデンサ,2kV dc,1μF,±5%

Vishay フィルムコンデンサ,2kV dc,1μF,±5% VISHAY

静電容量 = 1μF
電圧 = 2kV dc
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP386M
リード間隔 = 43mm
長さ = 58mm
奥行き = 30mm
等価直列抵抗 = 4mΩ
寸法 = 58 x 30 x 45mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ねじ取り付け
動作温度 Max = +85℃
MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなど

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81542179 MKP386M510200YT4
オープン
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする