Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,10μF,±5%

Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,10μF,±5% VISHAY

静電容量 = 10μF
電圧 = 1.2kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848C
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 42mm
奥行き = 24mm
等価直列抵抗 = 8mΩ
寸法 = 42 x 24 x 44mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 1mm
MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(77個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81543037 MKP1848C61012JP4
オープン
87,980
96,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする