Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m
テープの種類 = プラスチックテープ
幅 = 25mm
長さ = 50m
厚さ = 0.09mm
色 = 白
接着材料 = 合成ゴム
接着強度 = 15 N/cm
シリーズ = tesa fix℃
動作温度 Min = -40℃
両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
- 色
- 白
- テープ幅(mm)
- 25
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.09
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 両面
- 内容量
- 1個
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ





















