Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5kΩ, 0805 (2012M), 0.2W Y16245K00000T9R

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5kΩ, 0805 (2012M), 0.2W Y16245K00000T9R Vishay Foil Resistors

抵抗 = 5kΩ
テクノロジー = 金属箔
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.01%
定格電力 = 0.2W
温度係数 = ±0.2ppm/℃
シリーズ = VSMP
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
VSMP シリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMP シリーズ超高精度 Z ホイル表面実装チップ抵抗器は、さまざまな環境条件で実績のある信頼性と優れた安定性を発揮します。VSMP のフルラップアラウンド端子により、製造プロセス中の安全な取り扱いが保証され、複数のサーマルサイクルでの安定性が実現します。VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測器、ラボ、産業用途と医療用途、オーディオ、EB用途、軍事用途と航空宇宙用途、エアボーン、ダウンホール計測器、通信などがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81554115 Y16245K00000T9R
オープン
339,800
373,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする