設定情報
販売価格(税別)¥3,500~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
寺岡製作所

【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S #25

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S #25 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
粘着剤が厚いタイプです。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

注文コード82189880 用途
熱のかかる箇所の絶縁や固定。
耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。
高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。
部品の耐熱工程搬送。
厚さ(mm)0.07 長さ(m)30 基材カプトンフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)7 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)7.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,050 / 税込 1,155
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする