販売価格(税別)¥1,730~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 寺岡製作所 【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 注文コード82189986 用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護 厚さ(mm)0.18 長さ(m)30 基材ガラスクロス 粘着剤シリコン系 伸び(%)5 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 電子・基板用テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 税込¥417,780 ¥379,800 ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム) 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ 耐熱アルミテープ ニトムズ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ アルミテープツヤあり UNIT 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ポリイミドテープ 12mm×33m 住友 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 磁気ガード(銅箔/160×210mm) サンハヤト 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 磁気ガード(銅箔/30×1500mm) サンハヤト 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 磁気シールドテープ 20mm×20M GB 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 幅銅箔テープ 50mm×30M GB 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 綿テープ イシマル産業 税込¥3,848~ ¥3,498~ 【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム) 税込¥4,758~ ¥4,325~ ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 鉛箔テープ 420 3M(スリーエム) 税込¥8,908~ ¥8,098~ ポリエステルテープ 8495 3M(スリーエム) 税込¥36,278~ ¥32,980~ ポリエステルテープ 879 3M(スリーエム) 税込¥109,978 ¥99,980 ポリエステルテープ 850 3M(スリーエム) 税込¥142,780~ ¥129,800~ ポリエステルテープ 9394 3M(スリーエム) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム) 税込¥109,978~ ¥99,980~ 超高分子量ポリエチレンテープ 3966W 3M(スリーエム) 税込¥340,780 ¥309,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープガラス/セラミックテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品