チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 5.3 A 、 3.9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = TrenchFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.072 O 、 0.15 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥3,298~¥2,998~
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥1,868~¥1,698~

