Vishay 870nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.55mm) 55mW

Vishay 870nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.55mm) 55mW VISHAY

ピーク波長 = 870nm
パッケージタイプ = SMD Little Star
放射束 = 55mW
放射強度 = 300mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = ±28°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.55mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs

RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VSMY2853RG 81556626
VSMY2853RG 81556626
81556626 VSMY2853RG 1袋(25個)
オープン
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷

返品不可
81557089 VSMY2853SL 1セット(3000個)
オープン
169,800
186,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする