Vishay タンタルコンデンサ,100nF,20V dc,2012-12,TMCP1D104KTRF
テクノロジー = タンタル
静電容量 = 100nF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 33Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シリーズ = TMCP
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(3000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~