設定情報
販売価格(税別)¥514~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YOKOHAMA(横浜ゴム)

【オーダー】MIDオイルホース

【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】MIDオイルホース (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。

注文コード81563985 用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 使用温度範囲(℃)-30~80 最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース 長さL(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
関連資料: (0.33MB)
注意
※温水での使用は出来ません。
※流体が凍結した状態では使用不可
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする