Vishay セラミックコンデンサ VY2 シリーズ 4.7nF 300V ac VY2472M49Y5US6TV7
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = VY2
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 12.5mm
奥行き = 5mm
高さ = 15.5mm
寸法 = 12.5 (Dia.) x 5mm
抑制クラス = X1, Y2
末端仕様 = ラジアル℃
UL、CSA、VDE. X1 / Y2 セラミックディスク VY2 シリーズ. AC ライン定格クラス X1 、 440 V ac 、クラス Y2 、 300 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1000個)