Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD206T
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.55V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 30 mA
絶縁電圧 = 4 kVrms
最大電流変換率 = 125%
最小電流伝送率 = 63%
シリーズ = ILD
オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2000個)