ミヤナガ
セメントパネル用ドリル
押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。
特殊な刃先形状により、押し出し成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけができます。
ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
用途
押し出し形成セメント板への穿孔、アンカー下穴用。
適合電動工具
電気ドリル(回転専用)
全長(mm)
120
有効長(mm)
70
チャック寸法(mm)
10
刃先(mm)
径:13.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81610964
CMP135
¥
2,280
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください