ミヤナガ
セメントパネル用ドリル
押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。
特殊な刃先形状により、押出成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけが出来ます。
ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
用途
押し出し成形セメント板への穿孔、アンカー下穴用。
適合電動工具
電気ドリル(回転専用でお使いください)
全長(mm)
120
タイプ
乾式
有効長(mm)
70
チャック寸法(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81610946
CMP090
径:9
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81610955
CMP110
径:11
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81610980
CMP150
径:15
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください