Vベルト K形

Vベルト K形 三ツ星ベルト

・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状K サイズ非標準 タイプレッドラベル 寸法T(mm)6 寸法W(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81622024 RK37 37 940
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
81622040 RK39 39 991
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
81622855 RK41 41 1041
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
81622864 RK44 44 1118
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
81622880 RK45 45 1143
2,640
 
 
取扱い終了

返品不可
81622889 RK51 51 1295
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
81622898 RK52 52 1321
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
81622907 RK53 53 1346
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
81622916 RK54 54 1372
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
81622925 RK55 55 1397
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
81622934 RK56 56 1422
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
81622950 RK57 57 1448
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
81622959 RK58 58 1473
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
81622968 RK59 59 1499
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
81622977 RK60 60 1524
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
81622049 RK61 61 1549
3,620
 
 
取扱い終了

返品不可
81622058 RK63 63 1600
3,620
 
 
取扱い終了

返品不可
81622067 RK64 64 1626
3,620
 
 
取扱い終了

返品不可
81622076 RK65 65 1651
3,620
 
 
取扱い終了

返品不可
81622085 RK67 67 1702
3,720
 
 
取扱い終了

返品不可
81622094 RK69 69 1753
4,090
 
 
取扱い終了

返品不可
81622110 RK70 70 1778
4,090
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする