作業台用セイデンマット

作業台用セイデンマット アズワン

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。

材質PVC 長さ(mm)750 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)900 電気抵抗値5.6×107Ω アズワン品番1-8924-12 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81634956 -
13,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする