THERMOS(サーモス)
取っ手のとれるフライパン専用フタ
材質
本体:アルミニウム合金(焼付け塗装)/ ガラス:強化ガラス
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81594338
KLK-2224 BK
0.3
260×255×35
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
81594347
KLK-2628 BK
0.4
300×295×35
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください