| 81593988 | KOD-016 DR | 【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.1mm(はり底を含む)) | 0.5 | 1.8 | 175×175×85 | | |
|
| 81593997 | KOD-018 DR | 【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.0mm(はり底を含む)) | 0.5 | 2.2 | 195×195×85 | | |
|
| 81594006 | KOD-020 DR | 【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.0mm(はり底を含む)) | 0.6 | 2.7 | 215×215×85 | | |
|