THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVD
材質
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)
色
ディープレッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81594225
KVD-022 DR
0.5
235×235×60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
81594234
KVD-024 DR
0.6
255×255×60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
81594250
KVD-026 DR
0.7
275×275×65
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
81594259
KVD-028 DR
0.8
295×295×65
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください