| 81594015 | KVD-022D DR | 【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.2mm(はり底を含む)) | 0.6 | 2.8 | 235×235×75 | | |
|
| 81594024 | KVD-024D DR | 【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.1mm(はり底を含む)) | 0.7 | 3.4 | 255×255×80 | | |
|
| 81594040 | KVD-026D DR | 【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.0mm(はり底を含む)) | 0.8 | 4.1 | 275×275×80 | | |
|
| 81594049 | KVD-028D DR | 【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.1mm(はり底を含む)) | 0.9 | 4.7 | 295×295×80 | | |
|