CAPTAIN STAG
CSクラシックス 木製MOVEラック ミニ
組み立て簡単。工具を使わないで組み立て。コンパクトサイズで置く場所を選ばない、天然木の多目的ラック。
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81649410
UP-2721
1000
3段
3段
330×175×LOW365・HI390
2/枚
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81649419
UP-2722
650
2段
2段
330×175×LOW195・HI210
3/枚
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください